極圧二硫化モリブデングリース

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(80g) 注文コード 58412487 品番 K798
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した極圧グリースです。
耐磨耗性に優れ、衝撃荷重に強いため、特に過酷な高荷重がかかる箇所の潤滑に優れています。
また、極圧性、耐水性、酸化防止及び機械安定性に優れています。

黒色 使用温度範囲(℃)-25〜120 ちょう度2号 主成分リチウムグリース、二硫化モリブデン、添加剤 危険物の類別非危険物 特性耐磨耗性、耐衝撃性、耐荷重性、極圧性、耐水性、酸化防止、機械安定性 毒劇区分普通物 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58412487
2023-02-26
用途:
機械のグリスアップ
農・林・水産業

アズワンのグリースガンに使用。そのままネジで取り付けられるので楽

対象商品:
58412487
2022-04-11
用途:
ドラムブレーキのグリスアップ
サービス業

ドラムブレーキのシュー交換時に使用しました。 ブレーキ専用は結構な価格になり、使用量も少ないのでこのモリブデン配合のグリスをにしました。 耐熱性は高くはないですが、ディスクブレーキのように高温になるわけではないので問題ないと思っています。

対象商品:
58412487
2021-01-30
用途:
自転車に
その他業種

自転車のハブベアリング等のグリスアップに使っています。これ位の量で充分事足りますね。

対象商品:
58412487
2020-04-02
用途:
インパクトドライバーのグリスアップ
製造業

使いやすかった、選んでよかった。
もうしこし粘度が低くても良かった。

対象商品:
58412487
2022-06-08
用途:
バイクのフロントスプロケット交換時に使用
金融・保険業

「二硫化モリブデンがカジリ防止に良い」と聞いたのでいろいろ探してみたら、AZの80gとバイク用品メーカーの5gがほぼ同じ値段だったので、AZの方を選んだ。
ただFスプロケに使ったはいいが大量に余ったので、他の使い道を現在模索中。

1人が参考にしています
対象商品:
58412487
2020-04-11
用途:
ギアなど摺動部に
電気・ガス・熱供給・水道業

コストパフォーマンス良く使用に問題ありません。
バイクの摺動部に使用しています。

対象商品:
58412487
2016-06-10
用途:
バイクのいたるところに
株式会社新井食品総本舗 様

グリスの種類は色々ありますよね。
リチウムグリスやらモリブデングリス
万能グリスなんでのもあり
わけわからないです。
こちらのリチウムグリス入りモリブデングリスは
そんな時に取りあえず使ってみてます。
値段も安いのでたっぷり塗り込んでますが
問題なく作動しております。

2人が参考にしています
対象商品:
10988302
2014-06-02
用途:
テーパー取付部に添付し、後日抜けやすくする。

価格と使用目的でのバランスが良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする