ウレアグリース

(104件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100g) 注文コード 58412593 品番 781
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。
各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。

用途
製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に
建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに
産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに
農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に
成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等 使用温度範囲(℃)-20〜200 ちょう度2号 引火点(℃)226 滴点(℃)200 外観キャラメル トラスコ品番798-4120 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性 毒劇区分普通物 商品タイプウレアグリース

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 104
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58412611
2025-10-26
用途:
バイクメンテナンス
その他業種

昔からトルクカムにはコレを使ってます
まったく不具合起こらないのでコスパ非常に高いです
定期的にメンテナンスするならこれで十分
ぶっちゃけ高価なグリス要りません

2025-12-09
用途:
ビーバーの冬季間使用しないときに使用
その他業種

春先から使用するときスムーズな回転が得られて、草刈りがはかどる。

2025-07-17
用途:
ボールジョイントへの給脂
株式会社アートクラフト 様

リチウムグリースより高性能なこちらを使ってみたいと思います。使用目的的には量も多すぎずなかなか良いと思います。

1人が参考にしています
2025-05-28
用途:
自前の修理時に使用
その他業種

実績豊富なエーゼット製です。2本購入したうちの1本で蓋を開けた際に若干分離した?油が出てましたが使用上は全く問題なしでした。

2025-02-20
用途:
バイク等の補修

耐熱性とねんちょう性がちょうど良さそうで、サイトでも推奨していたので購入した。
性能はよくわからないが、使用感はいい。

対象商品:
58412611
2024-07-23
用途:
スクーターメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

af61トゥデイのドリブンフェイスのオーバーホールに使用しました。
頻繁に使うグリスではありませんので、もっと少量の物があれば更に良しです。

1人が参考にしています
対象商品:
58412611
2024-01-18
用途:
様々なメンテナンス
その他業種

様々な所に利用しています。ので、減りがはやく追加購入を考えています。機能性十分。

1人が参考にしています
対象商品:
58412593
2024-03-04
用途:
ボールジョイントブーツ交換等
自動車・二輪車・自転車関連業

性能的には体感とかしにくい場所に使うグリスですが、硬さ、量、使用感ともに抜群です。既にリピート中です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする