シャーシーグリス

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(80g) 注文コード58412654 品番DS778
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

各車輌の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリスです。
付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所に適しています。

使用温度範囲(℃)-5〜70 液色黄褐色 ちょう度1号 主成分カルシウム石けん基グリス キャップ色オレンジ 用途各種車輪の足回りに。 仕様カートリッジ(JANコード付) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量80mL 特性耐水性 毒劇区分普通物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58412654 DS778 09443113 F778 HOC シャーシーグリース ジャバラチューブ エーゼット HOC シャーシーグリース ジャバラチューブ エーゼット 1本(80g) 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58412654
2022-08-29
用途:
作業
製造業

粘度率は便利でした。利用に問題を見つきませんでした。

対象商品:
58412654
2020-05-02
用途:
ギア製品のリペア

古い機械のグリスが固まって非常に動きにくくなっていたので分解清掃してグリスアップした。屋外で使用するため水分の影響を受けにくいカップグリスを探したら少量の販売品が安価で入手でき良かった。この分量でも大半が残ってしまったが、一般的にはグリスガン装着タイプの大容量しか売っていないので納得している。ごく少量タイプがあるとすごくうれしい。

対象商品:
58412654
2017-10-30
用途:
各種メンテナンス

少量必要時に使用しました。問題無しです。他のグリス同様の感じです。

対象商品:
58412654
2018-03-08
用途:
車のボールジョイントブーツ交換時にグリスを注入した。

シャシーグリスが柔らかいのでもう少し良いと思います。

対象商品:
58412654
2016-03-28
用途:
車のグリスアップ
その他業種

容量が使いきりサイズで良いと思います。

対象商品:
58412654
2019-12-11
用途:
小さいサイズです。ご注意ください。

物は良いものだとは思うのですが、確認不足で私が悪いのですが、400gの物だと思って買いました。届いてがっかり。
モノタロウブランドと価格差がほぼなかったこともうっかりにつながりました。注意喚起の意味でこの評価にしています。
ぱっと見て大きさがわかる写真の掲載をお願いします。

2人が参考にしています
対象商品:
58412654
2015-08-09
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安く使い易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
58412654
2017-01-30
用途:
機械のメンテナンス時
木下養豚有限会社 様

よくよく確認しなかったのも悪いですが写真をパッと見て400gのシャーシグリスと間違えて購入しました。値段もホームセンターの400gとほぼ同じだったので、騙されたかと注文を再確認して自分の確認ミスでしたが、もう少し80gは大きく書いたほうがいいと思います。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする