二硫化モリブデングリース

(37件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(80g) 注文コード58412672 品番DS798
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

高品質のリチウムグリスに二硫化モリブデンを有効に配合しました。
二硫化モリブデンが金属面に付着し、油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付を防ぎます。
機械の動きをスムーズにし、給油機期間の延長や機械部分の寿命を倍増します。

使用温度範囲(℃)-25〜120 液色 ちょう度2号 主成分リチウム石けん基グリス、二硫化モリブデン 用途金属の摺動部などに。 仕様ジャバラカートリッジ キャップ色 危険物の類別非危険物 特性耐摩耗性、焼付防止 毒劇区分普通物 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-05
用途:
草刈り機、フレキシブルシャフトのグリース

草刈り機のギアー、フレキシブルシャフトの潤滑用に使用。モリブデンが含まれているので、重作業にも安心できる。トラクターのリンクに充填するグリスとして優秀です。

1人が参考にしています
対象商品:
39537714
2023-07-08
用途:
自動車/農機/建機/等々
農・林・水産業

標記機器の低速重加圧軸受け部に交換/補充用として、重宝しています。

対象商品:
58412627
2022-07-19
用途:
電動工具のメンテナンス用
JA北部理容室 様

電動工具のメンテナンス用に購入しました
インパクトドライバーのオーバーホールでハンマーケース内のグリスアップで使用しています価格や使い易さなどお気に入りの商品です。

対象商品:
39537714
2022-04-13
用途:
刈払機用
不動産業

背負式刈払機用として、購入しました。主にシャフトの中とヘッドギア部分に使用しています。少し価格面で高めのグリスですが、安心感があります。刈払機を5台所有しているので、量的にも満足

対象商品:
58412672
2021-12-07
用途:
バイク整備用に
運輸・通信業

バイク整備用に購入。DIY整備なので少量タイプは使い勝手が良いです。

対象商品:
58412672
2021-02-05
用途:
ブレーキシューセット交換時にブレーキカムシャフトに塗布します。
自動車・二輪車・自転車関連業

正直、今まで潤滑用のグリスを塗ってましたが、気温が下がる今時シャフトの動きが悪くなるので、改善すべくモリブデンを使うようにしました。大変!スムーズに動くようになりました。

対象商品:
58412672
2020-07-23
用途:
機械のメンテナンス
株式会社NSKメンテナンス 様 (サービス業)

機械のメンテナンスに使用しました。
何の問題もなくスムーズに作業できました。

買いに行くのも面倒なのでこの送料で職場に届くのならばOKです。

1人が参考にしています
対象商品:
58412672
2020-04-28
用途:
鉄道模型の駆動部

明確な摩擦抵抗の低下があった。合わせて騒音も低減。低価格な事も嬉しい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする