シリコーングリース

(45件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(20g) 注文コード 58412681 品番 072
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。O リング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。

使用温度範囲-30℃〜+200℃ 用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。 ちょう度2号 危険物の類別非危険物 毒劇区分普通物 商品タイプシリコングリース

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58412697
2023-09-30
用途:
家電製品等のメンテ
運輸・通信業

家電製品などでプラスチック部品同士、あるいはプラスチック部品と金属部品がこすれ合う部位に塗布している。製品の寿命が飛躍的に伸びる。

対象商品:
58412697
2022-10-15
用途:
シール関係に
建設業・工事業

オイルシールを組む時に使用するために購入

問題ないです

対象商品:
58412697
2022-04-20
用途:
マイカーのブレーキパッド交換時
建設業・工事業

多量にあっても有り余るので50g、チューブ入りの本品を注文しました。北海道へは何と2日で配達されました。早すぎるのでビックリです。素早い発送ありがとうございました。
チューブなので使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
58412697
2022-04-20
用途:
自動車の修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

先端ノズル付き(先っぽを切って調整できます)。部材に手で(指)塗り付けなくて済みます。便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
58412697
2022-04-05
用途:
自動車の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

多用途で使用。ノズルが筍タイプで切ってサイズを調整できるので便利です。

対象商品:
58412697
2021-04-08
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

Oリングやパッキンが近くにあるパーツの潤滑に使用しています。
グリスは場所によって使い分けていますが、ゴム部に対して攻撃性が極めて低いため、だいたいの場所はこれ一本でなんとかなります。
少量でも売ってあるため、有難いですね。

対象商品:
58412681
2021-03-29
用途:
いいです
株式会社ドッドウエルビー・エム・エス 様

少量のものを探しておりました。ワウペダルのギア部分に使用しましたが軽くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
58412681
2021-04-09
用途:
住宅設備メンテナンス
サービス業

以前から使用しています頼りになる安心安全の商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする