2ウェイ80グリースガン 片手タイプ

(39件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58412767 品番G302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

グリースを直接筒に詰めても、カートリッジグリース(AZ製)を装着してもお使いいただける2ウェイタイプグリースガン。片手でもラクラク操作できます。

適合グリースちょう度No.1〜2 仕様エーゼットグリース専用 用途各種機械のグリースアップに 付属品(ストレートノズル)115mm 容量カートリッジ80g・手詰120g 包装形態箱入 最大圧力(kg/cm2)300 危険物の類別非危険物
注意
※専用のグリースをご使用ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58412767
2022-09-02
用途:
刈り払い機のメンテナンス

片手でグリスアップが出来るのでメンテナンスが楽になった。

対象商品:
58412767
2021-11-29
用途:
工具のオーバーホール
サービス業

サイズ的にはコンパクトでよいのですが、
販売されているグリスは大きいサイズがコスパが良いので
大きいサイズを選ぶべきです。

対象商品:
58412767
2021-05-16
用途:
バイクのメンテナンス用

普通サイズのカートリッジを購入しても使い切れないです。 こちらの商品はちょうど良いサイズでとても使いやすいです。 バイクのメンテナンス用には最適です。

2人が参考にしています
対象商品:
58412767
2021-07-27
用途:
プロペラシャフトのグリスアップ
農・林・水産業

超小型で取り回しが良く、非常に使いやすいです。プロペラシャフト用に買いましたが、ほかの狭い場所にも使用することで作業が一気に楽になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
58412767
2021-06-22
用途:
バイクメンテナンス用

バイクのグリスニップルにこれでグリスアップしました。小型サイズなので小回りが効いて便利です。ただし、小型ゆえに内蔵グリスが少ないため80g以上のグリスアップをするには継ぎ足しが必要になります。

対象商品:
58412767
2021-05-05
用途:
トラクターの各所給脂作業

片手で操作できるので非常に便利です。ノズルが付け替えられて狭いところでの作業もしやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
58412767
2021-09-05
用途:
バイク、農機具のメンテ
農・林・水産業

大きなものはあったのですが、これは片手で使えるので、便利。安価でとてもいい商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
58412767
2020-12-03
用途:
機械のメンテナンス

コスト的には400グラムで使えるグリスガンの方がお得なのですが…狭い所で2ウェイで先の取り付け場所をかえられて軽いこの製品はいいですね。グリスの使用頻度が高くないお方ならばコチラの方がお勧めかも?  工具において大は小を兼ねませんから……

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする