サイズ的にはコンパクトでよいのですが、
販売されているグリスは大きいサイズがコスパが良いので
大きいサイズを選ぶべきです。
普通サイズのカートリッジを購入しても使い切れないです。 こちらの商品はちょうど良いサイズでとても使いやすいです。 バイクのメンテナンス用には最適です。
超小型で取り回しが良く、非常に使いやすいです。プロペラシャフト用に買いましたが、ほかの狭い場所にも使用することで作業が一気に楽になりました。
バイクのグリスニップルにこれでグリスアップしました。小型サイズなので小回りが効いて便利です。ただし、小型ゆえに内蔵グリスが少ないため80g以上のグリスアップをするには継ぎ足しが必要になります。
片手で操作できるので非常に便利です。ノズルが付け替えられて狭いところでの作業もしやすいです。
大きなものはあったのですが、これは片手で使えるので、便利。安価でとてもいい商品だと思います。
コスト的には400グラムで使えるグリスガンの方がお得なのですが…狭い所で2ウェイで先の取り付け場所をかえられて軽いこの製品はいいですね。グリスの使用頻度が高くないお方ならばコチラの方がお勧めかも? 工具において大は小を兼ねませんから……