AZハンディグリーススプレー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 58412925 品番 710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

スプレーすると万能タイプのグリースが泡状となって深部まで入ります。
ガス、溶剤が気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。
高濃度のため、垂直な場所でも流れ落ちにくく、長期潤滑が可能です。

用途
シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑
各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆
危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量195mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58412925
2022-12-14
用途:
機械のレールや軸に使用
製造業

もう少し、ねばりがあったほうがいいとおもいます。
耐久性がもう少しほしいかんじです。

対象商品:
58412916
2022-08-26
用途:
ネジ、ナット緩め、工具のメンテナンス時
兼松ポンプ工業株式会社 様 (建設業・工事業)

探していたサイズがありました。6本購入しました。取替のノズルの硬さは同感です。切替ができるのはいいですが、工具箱内で見失います。

対象商品:
58412925
2016-04-21
用途:
打楽器修理

思ったよりもサラッとしていて狭い隙間にも馴染み、使い勝手がいいです。

対象商品:
58412925
2016-01-12
用途:
機械の潤滑。
佐藤ボーリング 様

他のグリーススプレーに比べて、潤滑が長持ちする。
長く使ってます。

対象商品:
58412925
2014-12-11
用途:
可動部への潤滑

電動シャッターのヒンジ部分に使用したところ、音が静かになりました。一度の注油で長期間持ちそうな気がします。
ただ、長いノズルがはめにくかったところを改良してほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする