エルクヘアなどの獣毛でタイイングしたフライに使用。良く浮くし持続もまずまず。何よりもフライ用品のスプレーフロータントよりはるかに安くコスパは比べ物にならないくらい良い。この商品を知ってから3年くらいですがこれしか使用していません。
フロントフォークに塗って、錆止めにも使っています。動きもよくなったような気がします。コスパがいいので、ガンガン使えるのがいいですね。
大きいシリコンスプレーは持ち運び大変なのでかばんに入るサイズはありがたいです。もう少し安いとなおよいのですが。
JA11ジムニーのガラスランを取り替えたら、ガラスと新しいゴムの摩擦がつよくて、
レギュレーターハンドルがものすごく固くなってしまいました。
最初はレギュレーターの油切れかと思ったのですが、レギュレーターを替えてもダメ。
どうしたものかと思っていたのですが、ランとガラスを滑りよくすれば良いと気づいて
この商品を探し当てました。
無溶剤、ベタつかない、ゴムやガラスに、というので今回の用途にピッタリ。
そして、使ってみたところ、バッチリ滑りが良くなって、くるくるとガラスの開けしめができるようになりました。
無溶剤のシリコンスプレーを探していました。用途はジムニーJA11のドアガラスランを交換した際に、ゴムの抵抗が強く、ガラスとの摩擦が強くなりすぎて、レギュレターハンドルを回すのがすごく固くなってしまったため、その緩和のためでした。
結果は大正解!ドアガラスランにそってスプレーするだけで、ウソのようにレギュレターが軽くなりました。
これならレギュレター交換しなくても良かったかも、と後悔するほどでした。
ベタつかず、速乾性なので、この用途にはピッタリだったかと思います。