AZ極圧グリーススプレー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(70mL) 注文コード 58413643 品番 AZ701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。
耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果が持続します。高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。

用途
シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑
各種産業機械やコンベヤー、工作機械などのギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗
使用温度範囲(℃)-20〜200 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量38mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-01
用途:
さすが、AZ !
サービス業

AZさんは色んな商品を出してますが、クオリティー高いですね。もう少し量があると良かったですね、、、

対象商品:
58413643
2021-07-28
用途:
仕事に

お値段的にも 品物的にも 問題ない。いい品物です。 リピ買いします

対象商品:
58413634
2019-06-03
用途:
安心の日本製でした。
松田事務所 様

試しに1本買いました。
日本製かの確認為に、車の整備(錆止め)等に使います。その他 作業toolの手入れなど。他に玄関ドア等へ潤滑油代わりに。
すぐ乾かず長持ちしてくれるので。
AZのグリススプレーでも、安いのはチャイナでした、粘度が安定してるので日本製がよいです。
チャイナのは、水oilのようでした。
箱で買う予定です。

2人が参考にしています
対象商品:
58413634
2018-05-15
用途:
機械のメンテナンス
製造業

他のグリースと比較してクオリティが高いので安心して使用出来ます。

対象商品:
58413643
2015-09-08
用途:
車両シートレールのグリスアップに

車両シートのスライダのグリスがゴミで汚れて渋くなってきたので、一旦清浄して本品でグリスアップしました。狙いをしっかりつけるのと、押す力具合に慣れがいりますが直ぐに慣れて、しっかりグリスアップできました。お陰でスライドも元通りになりました。一本あると扉ヒンジ等のきしみ解消にも使えると思います。あまり大量には必良無い場合には1本常備がお薦めです。

1人が参考にしています
対象商品:
58413643
2015-07-05
用途:
チェーン用
卸売・小売業

写真と実際届いた商品サイズが勘違いで小さかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする