055 AZミシンオイル エーゼット 58414115

AZミシンオイル

(32件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(300mL)注文コード58414115品番055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

潤滑油。家庭内の軽機械、ミシン等、様々な機器に使用可能です。

用途スポーツ用品、釣具、日曜大工道具、ミシン、自転車、バリカン、戸車等、家庭用品のキシミ、錆止めに最適です。粘度ISO VG10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 電動ジグソーの潤滑

以前から使用していたAZミシンオイルのリピートでの購入です。長年使用しているスライド部は安定して継続使用出来ています、品質の良さを実感しています。

対象商品 : 58414106
2024-11-16
用途: 工具の防錆
その他業種

F型クランプを雨の中で使うので、すぐ錆びてしまいます。そのため、防錆のためF型クランプのネジ部分への塗布用に購入しました。今の所、効果は未知数ですが、役立ってくれることを期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 58414106
2024-08-30
用途: 機械類の手入れ
サービス業

多めの量なので値段的にも満足です。普通のミシンオイルなので品質的にも問題ないです。

対象商品 : 58414106
2024-04-07
用途: 3Dプリンターのメンテナンス作業
製造業

FDM3Dプリンターの注油メンテナンスに活用しており、適量を塗布しやすく、扱いやすいボトルで助かっています。
主に可動するローラー部分に、布やティッシュに染み込ませ塗布しております。
不要なところに飛び散らず、簡単に扱えるのでお気に入りです。

対象商品 : 58414106
2024-03-09
用途: リールのメンテ、その他機械の軽作業

無色透明でサラサラした低粘度のオイルで色んな使い方ができ重宝しています。価格も安く一家に一つ常備しておくと便利で安心です。

対象商品 : 58414106
2024-04-08
用途: 農機のメンテナンス
松尾農場農・林・水産業

青果鋏の要。農機のレバー等に差してます。
リピート予定です。

対象商品 : 58414106
2023-12-28
用途: REXねじ切り盤駆動系潤滑油
その他業種

メーカーへの油種問い合わせ返答にて、一般ミシン油の推奨があり本品を購入。今現在機能に差し支えなく良好。

対象商品 : 58414106
2022-07-27
用途: オートバイ整備時、部品を圧入するときに
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイ整備時に、ホイルベアリングなど圧入して入れる部品を滑らせるときに使っています。他の油脂類やオイルなどいろいろ試してみましたが、この目的の使用では最適なものだと思います。使用後、不要な部分は乾いてくれるのもいいところです。ここ何年もこればかり使っています。しかもお安いので気兼ねなく使えます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン・裁断機用部品/補修用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする