ウッドトップチェスト 幅73cm MG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト(本体)ウォールナットブラウン(天板) 高さ(mm)1405 注文コード58416346 品番MG-727
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は段数・色・高さなど12種類から選べます 他の種類を見る

【2色×5サイズ】引出しはスムーズに引き出せる金属レールを使用。側面と後面にもカバーすることで、ホコリが入りにくくなっています。耐久性に優れた木天板で、シンプルなデザインがお部屋をすっきりみせます。脚が付いており、掃除がしやすいうえに、高級感を演出してくれます。

材質
天板:合成樹脂化粧繊維板
フレーム・引出し・脚:ポリプロピレン(PP)
レール:スチール
ホワイト(本体)ウォールナットブラウン(天板) 仕様組立式 トラスコ品番410-1146 質量(kg)22 高さ(mm)1405 奥行(mm)420 間口(mm)730 引出し組合せ7 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)645×360×145
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする