WSX-02-F-GY (132526) ミーティングチェア WSX-02 アイリスチトセ 布張り 肘なしタイプ 58416382

ミーティングチェア WSX-02

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード58416382 品番WSX-02-F-GY (132526)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

垂直方向・水平方向に収納できる画期的なミーティングチェアです。座部は2重クッション構造で抜群の座り心地を実現しました。

仕様
完成品
座上下昇降機能:なし
積み重ね可能
材質
背部・座カバー:ポリプロピレン(PP)
座部:ウレタンフォーム(ポリプロピレン芯材)
脚部:スチール楕円パイプ、粉体塗装仕上げ
座面高さ(mm)440 座面寸法(幅×奥行)(mm)550×550 本体質量(kg)6.1 トラスコ品番455-4396 質量(kg)6.1 タイプ肘なしタイプ 張地布張り 座幅(mm)550 座高(mm)440 座奥行(mm)550 色(座面)グレー
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする