曜日別特売
CFP75CC-8.5DM6 オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田 58416976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイルフリーコンプレッサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード58416976品番CFP75CC-8.5DM6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,358,000

エアドライヤー内蔵タイプです。独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長されました。
2ウェイ冷却で冷却効果が増大です。(2.2kW以上)
全閉外扇モーター標準搭載。ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。防じんフィルターキットを標準装備。(5.5kW以上)
内部部品を保護します。オイルフリーですから空気はもちろんドレンにも油分を含みません。
環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

吐出空気量(L/min)825周波数(Hz)60騒音値(dB)57幅(mm)1230高さ(mm)1495奥行(mm)870質量(kg)380トラスコ品番455-7841接続口径Rc3/4×1電源(V)三相200モーター出力(kW)7.5吐出圧力(MPa)0.70~0.85空気タンク容量(L)70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58416976CFP75CC-8.5DM617702965CFP75CF-8.5D M6画像準備中オイルフリーコンプレッサアネスト岩田1台
1,698,000
税込1,867,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする