アルス
アルスの 鋏
アルスの 高枝鋏
高枝鋏ポールチョキ採収タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58417204
品番
160PC-1.8D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
果実、枝を確実につかむ採収タイプです。
全長(mm)
1817
刃長(mm)
69
切断能力(mm)
12
用途
園芸
付属品
刃カバー
仕様
打合いクッション、グリップ開き角度2段切替式
トラスコ品番
410-3211
質量(g)
710
材質(グリップ)
アルミダイカスト
使用目的
園芸
材質(刃)
高炭素刃物鋼
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【ARS】園芸用高枝鋏ポールチョキ(160PC)_軽量・掴める
参考になった