長さ(mm)1200
表示部精度(デジタル)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°〜89.95°=±0.10°
感度(デジタル表示部)0.025°
気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。
トラスコ品番410-4862
材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理 (気泡管)アクリル樹脂(PMMA)、(デジタル表示部)ABS樹脂
厚さ(mm)26
高さ(mm)60.5
質量(g)1294
電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)
マグネットなし
RoHS指令(10物質対応)対応