※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PR2460NK3 スーパーエレクタープロ 追加棚板 ERECTA(エレクター) 58417807 PR2460NK3 スーパーエレクタープロ 追加棚板 ERECTA(エレクター) 58417807

スーパーエレクタープロ 追加棚板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 58417807 品番 PR2460NK3
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。
耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。

奥行(mm)609 幅(mm)1516 用途衛生的な環境を必要とするところでの使用。一段あたり250kgまでの重量物を積載可能。 付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット トラスコ品番456-4995 種別組立式 材質【棚フレーム】スチールワイヤーに亜鉛メッキ・エポキシコーティング仕上げ(マイクロバン抗菌加工)、(棚板マット部)ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、(柱)スチール製マイクロバン抗菌エポキシコーティング 質量(kg)8.9 ライトブルー ピッチ(mm)(棚板調整)25.4 使用温度範囲(℃)-29〜52 最大積載量(kg)750 均等積載量(kg/段)250
注意
※個人宅配送不可商品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする