ライトキャビネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58418062 品番 5-603
参考基準価格(税別)¥136,800 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。引出し1枚毎にラッチ機構付ですので、ワンタッチで開閉は簡単です。粉体塗装のため、錆びにくくキズもつきにくいです。

仕様
引出し:ストローク(427mm)単式レール機構
パーテーション:調整ピッチ50mm(9ヵ所仕切)
デバイダー:調整ピッチ25mm(19ヵ所仕切)
引出し組合せD200 3個 トラスコ品番457-1231 質量(kg)50 高さ(mm)681 最大積載量(kg)300 付属品各引出しにパーテーション2枚、デバイダー6枚付属 材質スチール 奥行(mm)557 間口(mm)591 均等荷重(kg)50 荷姿完成品 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)591×557×681
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする