DS-80VER2 薄型ディスプレイスタンド OS(オーエス) 58418412 DS-80VER2 薄型ディスプレイスタンド OS(オーエス) 58418412

薄型ディスプレイスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58418412 品番DS-80VER2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥104,520

ユニバーサルアタッチメント採用により37〜52型までのほとんどのディスプレイに対応します。ディスプレイ部分は、チルト機構により角度は4段階に、また高さは3段階に調整が可能です。車輪・車軸の回転をひとつのストッパーで固定できます。ダブルストッパー付キャスターを標準装備しています。

適合(画面)37〜52型 用途会議室、教室、商業施設、公共スペース、イベントなどに最適です。 仕様組立式 トラスコ品番456-0981 材質SPCC、STKR 質量(kg)38
注意
※ノックダウン(お客様組立)式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする