OS(オーエス)
電動巻上げ式スクリーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1台
注文コード
58418552
品番
SEP-120WF-MRW1-ESECO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥431,900
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
スーパーフラットデザインでスクリーンの存在を感じさせない収納感を実現しました。ワイヤレスリモコンで簡単にリミット(停止位置)調整が可能です。
材質
フロントパネル、ケース、ローラー部:アルミニウム
ケースキャップ部:スチール
キャップ類:樹脂(ABS)
用途
会議室、教室、大型集会所などに最適です。
付属品
ワイヤレスリモコン、スライディングブラケット、サイドブラケット
トラスコ品番
456-1236
寸法(mm)
(スクリーン)2757×1661
質量(kg)
14.3
サイズ
120型
タイプ
電動巻上げ式
規格
WXGA(16:10)
全高(mm)
2231
設置方式
天吊り
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000