FX9ST ウォーキーカウンターリフト コレック 58419453 FX9ST ウォーキーカウンターリフト コレック 58419453 FX9ST ウォーキーカウンターリフト コレック 58419453

ウォーキーカウンターリフト

商品レビューを投稿する
75日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58419453 品番 FX9ST
参考基準価格(税別)¥2,010,000 販売価格(税込) ¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000

鍛造フォーク仕様のためどんなパレットにも対応可能です。手元集中操作方式採用のため走行、リフト操作が簡単で効率的です。反転式フォークの採用によりエレベーターの乗り入れが容易です。カウンター式ウオーキーリフトです。2480H揚高車には、フォーク上昇速度をモーター回転数の変化でコントロールが可能で、上昇速度を微調整できます。

走行速度(km/h)
(負荷)3.2
(無負荷)4
上昇速度(mm/s)
(負荷)95
(無負荷)160
積載荷重(kg)900 フォーク長さ(mm)850 トラスコ品番456-6785 質量(kg)965 全長L(mm)2210 用途棚への積み付・積み下ろし、トラックからの積み付・積み下ろしに。 タイプ電動走行・電動昇降タイプ 旋回半径(mm)最小1295 バッテリー24V100Ah/5HR 揚高(mm)30〜1500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする