TWN-635 ツールケースワゴン ダイシン 58420065 TWN-635 ツールケースワゴン ダイシン 58420065 TWN-635 ツールケースワゴン ダイシン 58420065

ツールケースワゴン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58420065 品番TWN-635
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥87,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

こぼれ落ち防止天板です。オールロック式です。ボールスライドレールを使用しています。(飛び出し防止キャッチ付)

均等積載量(kg/段)30 レッド 引出しあり 材質(本体)スチール(SPCC) 用途自動車整備・工場・ガソリンスタンドなど。 トラスコ品番462-1549 質量(kg)31.5 間口W×奥行D×高さH(mm)580×450×650 キャスター固定×2、自在×2 材質(キャスター)スチール 荷姿組立式 ストッパーあり キャスター径(Φmm)75 引出し組合せ浅型/2、中型/2、深型/1 組立時間1人20分 最大積載量(kg/台)150
注意
※移動時は引出しをロックしてから移動してください。
※仕切板別売

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする