デンヨー
デンヨーの 発電機
デンヨーの ディーゼル発電機
防音型ディーゼルエンジン発電機
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
120日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58421027
品番
DCA-15LSK
参考基準価格(税別)
¥3,010,000
販売価格(税込)
¥1,977,800
販売価格(税別)
¥
1,798,000
バスケットに入れる
操作性抜群のデジタルモニターを採用しています。
最新のクリーンエンジンを搭載した第3次排出ガス対策建設機械です。
周波数(Hz)
50/60
タンク容量(L)
62
全幅(mm)
650
用途
建設・建築・土木作業に。
その他
国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型指定機」、「可搬型発電設備」の認定品
トラスコ品番
462-5609
種別
超低騒音型
全長(mm)
1390
質量(kg)
516
全高(mm)
900
騒音値(dB)
59/62
連続運転時間(h)
18.2(60Hz 75%負荷運転時)
交流定格出力(kVA)
12.5/15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません