デンヨー
デンヨーの 発電機
デンヨーの ディーゼル発電機
防音型ディーゼルエンジン発電機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
タンク容量(L)
62
注文コード
58421036
品番
DCA-20LSK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,670,000
この商品は
タンク容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
操作性抜群のデジタルモニターを採用しています。
最新のクリーンエンジンを搭載した第3次排出ガス対策建設機械です。
周波数(Hz)
50/60
タンク容量(L)
62
全幅(mm)
650
用途
建設・建築・土木作業に。
その他
国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型指定機」、「可搬型発電設備」の認定品
トラスコ品番
462-5617
種別
超低騒音型
全長(mm)
1540
質量(kg)
580
全高(mm)
900
騒音値(dB)
61/64
連続運転時間(h)
14.4(60Hz 75%負荷運転時)
交流定格出力(kVA)
17/20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません