カーボンフェルト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58422332 品番 28CF-22
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。カット面がほつれません。

JIS規格JIS A 1323 A種合格第01A0768号 種別カット トラスコ品番415-2255 長さ(mm)2000 厚さ(mm)2.8 質量(kg)1.44 用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 材質耐炎繊維100% 幅(mm)2000
注意
※砥石切断機の火花飛散防止にはご使用になれません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする