※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 溶接養生具(シート・フェンス等)
TRUSCOの 溶接シート
TRUSCOの カーボンシート
カーボンフェルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58422341
品番
28CF-25
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。カット面がほつれません。
JIS規格
JIS A 1323 A種合格第01A0768号
種別
カット
トラスコ品番
415-2263
長さ(mm)
5000
厚さ(mm)
2.8
質量(kg)
3.6
用途
ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
材質
耐炎繊維100%
幅(mm)
2000
注意
※砥石切断機の火花飛散防止にはご使用になれません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。