※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLA43K-24DH 軽中量棚150型 両開扉付棚 TRUSCO 58422533 TLA43K-24DH 軽中量棚150型 両開扉付棚 TRUSCO 58422533

軽中量棚150型 両開扉付棚

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58422533 品番 TLA43K-24DH
参考基準価格(税別)¥162,680 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。保管庫として利用できます。

材質
本体:スチール
本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
ベース:ポリエチレン(再生材15%使用)
トラスコ品番463-6155 質量(kg)43 高さ(mm)1204 奥行(mm)336 外寸法(mm)(扉を含めた奥行)336 仕様両開き扉、カギ付、組立式 幅(mm)910 ホワイト 間口(mm)910 段数4 棚段数4 均等耐荷重(kg)150 組立時間2人50分 外寸法・高さ(mm)1204 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)910×336×1204 有効間口(mm)820 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)30 外寸法・奥行(mm)336 外寸法・間口(mm)910 棚板内寸・間口(mm)820
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※両開き扉付棚は必ず壁または床を固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする