TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(単体)
軽中量棚150型 両開扉付棚
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58422585
品番
TLA63S-25DH
参考基準価格(税別)
¥203,680
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。保管庫として利用できます。
材質
本体:スチール
本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
ベース:ポリエチレン(再生材15%使用)
トラスコ品番
463-6333
質量(kg)
75
高さ(mm)
1804
奥行(mm)
486
外寸法(mm)
(扉を含めた奥行)486
仕様
両開き扉、カギ付、組立式
幅(mm)
910
色
ホワイト
間口(mm)
910
段数
5
棚段数
5
均等耐荷重(kg)
150
組立時間
2人50分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
910×486×1804
有効間口(mm)
820
最大積載量(kg/台)
1000
棚板調整ピッチ(mm)
30
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※両開き扉付棚は必ず壁または床を固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000