防炎多目的ネット 網目25

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58423312 品番 TN25-3654GN-F
参考基準価格(税別)¥76,820 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

防炎加工されているため燃え難いネットです。
防炎協会認定番号取得済です。

ライトグリーン 長さ(m)5.4 幅(m)3.6 材質ポリエチレン(PE) 用途ゴミ置き場のゴミ飛散防止。 トラスコ品番408-9669 質量(kg)3.1 糸径(Φmm)2.2 目合い(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする