ASUB-15 オールSUSボンベ台車 TRUSCO 58423574

オールSUSボンベ台車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
タイプ1500L用
質量9.7(kg)
内容量1台注文コード58423574品番ASUB-15
参考基準価格(税別)¥124,080販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

オールステンレス製のボンベ台車です。本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、サビにくく、クリーンルームでの使用もできます。走行時は4輪になるので、安定しています。・ウレタン車輪なので、床を汚しません。

用途ボンベの運搬。研究施設、クリーンルームなど。質量(kg)9.7トラスコ品番458-8177タイプ1500L用キャスター車輪:前輪125Φ、後輪75Φすくい板長さ(mm)200仕様完成品材質ステンレス(SUS304)シルバー高さ(mm)1265均等荷重(kg)100すくい板幅(mm)208
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボンベ台車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_2/
2023-02-09

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする