※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールSUSボンベ台車

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58423592 品番 ASUB-70-2
参考基準価格(税別)¥205,260 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

オールステンレス製のボンベ台車です。本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、サビにくく、クリーンルームでの使用もできます。走行時は4輪になるので、安定しています。・ウレタン車輪なので、床を汚しません。

質量(kg)13.6 トラスコ品番458-8193 タイプ7000L×2本用 キャスター車輪:前輪150Φ、後輪75Φ すくい板長さ(mm)260 用途ボンベの運搬。研究施設、クリーンルームなど。 仕様完成品 材質ステンレス(SUS304) シルバー 高さ(mm)1265 均等荷重(kg)100 すくい板幅(mm)618
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボンベ台車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_2/
2023-02-09

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする