TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
作業台リフター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58423723
品番
SLH-30-4040
参考基準価格(税別)
¥156,666
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
台形ネジ採用で、油圧のような自然降下がなく、長時間の保持が可能です。手動のネジ式テーブルリフターでは見られない300kgまでの重量物をリフト可能。
均等荷重(kg)
300
テーブル寸法幅(mm)
400
テーブル寸法奥行(mm)
400
質量(kg)
30
用途
長時間の保持が必要な作業台。ボール盤や切断機での長尺物工作時の補助台として。
トラスコ品番
464-4778
テーブル高さ(mm)
160〜360
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
400×400
昇降方式
台形ネジ手動回転方式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません