※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
作業台リフター
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58423732
品番
SLH-30-5050
参考基準価格(税別)
¥174,133
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
台形ネジ採用で、油圧のような自然降下がなく、長時間の保持が可能です。手動のネジ式テーブルリフターでは見られない300kgまでの重量物をリフト可能。
均等荷重(kg)
300
テーブル寸法幅(mm)
500
テーブル寸法奥行(mm)
500
質量(kg)
32
用途
長時間の保持が必要な作業台。ボール盤や切断機での長尺物工作時の補助台として。
トラスコ品番
464-4786
テーブル高さ(mm)
162〜362
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
500×500
昇降方式
台形ネジ手動回転方式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません