315NJ ドンキーカート 平台車型915×615 TRUSCO 58423775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドンキーカート 平台車型915×615

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
床面高さ(mm)205
質量(kg)22
内容量1台注文コード58423775品番315NJ
参考基準価格(税別)¥34,060販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

大きな荷物の運び出しに最適です。

仕様
完成品
平台車
荷台寸法(mm)915×615床面高さ(mm)205質量(kg)22トラスコ品番414-5518材質マット:塩化ビ車輪径(Φmm)130材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個(ラジアルベアリング入省音キャスター)均等荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)615材質(車輪・金具)スチール特性静音、騒音値40db以下適合ストッパー300NJB荷台寸法(奥行)(mm)915騒音対策あり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,800/税込3,080
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58423793
2021-08-11
用途: 業務用冷蔵庫設置、撤去の移動時
その他業種

荷重に余裕と車輪の軸がしっかりしていて移動時の落下のリスクが減りました。あとはやはり乗せる時とおろす時にストッパーがしっかり効いているので貨物事故のリスクが少なくなりました。もう少しお手頃なら複数持ちたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする