※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

315NKB ドンキーカート 平台車型915×615 TRUSCO 58423793 315NKB ドンキーカート 平台車型915×615 TRUSCO 58423793

ドンキーカート 平台車型915×615

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58423793 品番 315NKB
参考基準価格(税別)¥47,330 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

大きな荷物の運び出しに最適です。

仕様
完成品
平台車
ブレーキ付
荷台寸法(mm)915×615 床面高さ(mm)205 質量(kg)24 トラスコ品番414-5534 材質マット:塩ビ、ブレーキ:スチール 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター) 均等荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)615 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ 特性静音 荷台寸法(奥行)(mm)915 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーブレーキあり 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58423793
2021-08-11
用途:
業務用冷蔵庫設置、撤去の移動時
その他業種

荷重に余裕と車輪の軸がしっかりしていて移動時の落下のリスクが減りました。あとはやはり乗せる時とおろす時にストッパーがしっかり効いているので貨物事故のリスクが少なくなりました。もう少しお手頃なら複数持ちたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする