TRUSCO
TRUSCOの クリーンベンチ
SUS304パンチングクリーンベンチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58423802
品番
CBP-1200
参考基準価格(税別)
¥150,220
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
天板をパンチング構造にすることにより埃が溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。別作にてサイズ変更も可能です。
用途
研究施設、クリーンルームなど。
仕様
組立式
トラスコ品番
458-8266
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
18.1
高さ(mm)
450
奥行(mm)
464
間口(mm)
1200
天板形状
パンチング(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません