TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)本体
パネルコンテナラック 蓋付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
コンテナ数
30
注文コード
58423881
品番
T-1230NF-NG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥88,000
この商品は
コンテナ数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
910×320×r1240
コンテナ数
30
均等耐荷重(kg/台)
100
トラスコ品番
414-4911
材質
コンテナ:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
33.7
材質(本体)
スチール(メラミン焼き付け塗装)
間口W×奥行D×高さH(mm)
910×320×1240
荷姿
組立式
コンテナ
VN-2N 30個
色(本体)
ネオグレー
最大積載量(kg/台)
100
コンテナ種類
VN-2N 30個
注意
※コンテナの見出しカードは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800