310N プレス製運搬車 ドンキーカート(サイドハンドルタイプ) TRUSCO 58424213 310N プレス製運搬車 ドンキーカート(サイドハンドルタイプ) TRUSCO 58424213

プレス製運搬車 ドンキーカート(サイドハンドルタイプ)

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 荷台寸法(mm)915×615 荷台寸法(幅)(mm)615 キャスターTR-130K(固定)/TR-130J(自在) 注文コード58424213 品番310N
参考基準価格(税別)¥46,250 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は荷台寸法・キャスターなど6種類から選べます 他の種類を見る

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。

均等荷重(kg)300 長さ(mm)915 ハンドル高さ(mm)850 高さ(mm)205 キャスター径(Φmm)130 質量(kg)33 キャスターTR-130K(固定)/TR-130J(自在) 適合ストッパー300NKB、300NJB、300NS 仕様組立式 サイドハンドルタイプ トラスコ品番414-5496 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) ブレーキ有無なし 床面高さ(mm)205 荷台寸法(mm)915×615 荷台寸法(幅)(mm)615 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人30分 特性長尺物搬送 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※コーナープレート無しタイプです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61461454
2022-06-23
用途:
印刷用刷版置きとして
製造業

とてもしっかりしていて、重い物をのせても安心して使えます。組み立ても簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする