TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
オールSUS台車
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
耐荷重(kg)
600
注文コード
58424256
品番
ASUD-1S
参考基準価格(税別)
¥348,710
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
本体およびキャスター金具まで全てSUS304製ですので、サビにくく、クリーンルームでもご使用になれます。キャスター以外は溶接一体構造ですので、堅牢です。
仕様
完成品
固定ハンドルタイプ
耐荷重(kg)
600
荷台寸法(mm)
1200×750
床面高さ(mm)
292
質量(kg)
42.5
ストッパー
あり
用途
研究施設、クリーンルームなど。
トラスコ品番
458-8215
材質
ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
ウレタン
積載荷重(kg)
600
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
荷台寸法(幅)(mm)
750
ハンドル高さ(mm)
850
荷台寸法(奥行)(mm)
1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません