※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASUD-2S オールSUS台車 TRUSCO 58424274 ASUD-2S オールSUS台車 TRUSCO 58424274

オールSUS台車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)500 注文コード58424274 品番ASUD-2S
参考基準価格(税別)¥217,350 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は耐荷重など6種類から選べます 他の種類を見る

本体およびキャスター金具まで全てSUS304製ですので、サビにくく、クリーンルームでもご使用になれます。キャスター以外は溶接一体構造ですので、堅牢です。

仕様
完成品
固定ハンドルタイプ
耐荷重(kg)500 荷台寸法(mm)900×600 床面高さ(mm)232 質量(kg)33.5 ストッパーあり 用途研究施設、クリーンルームなど。 トラスコ品番458-8231 材質ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン 積載荷重(kg)500 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)850 荷台寸法(奥行)(mm)900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする