※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASUD-3S オールSUS台車 TRUSCO 58424292 ASUD-3S オールSUS台車 TRUSCO 58424292

オールSUS台車

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)400 注文コード58424292 品番ASUD-3S
参考基準価格(税別)¥193,050 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は耐荷重など6種類から選べます 他の種類を見る

本体およびキャスター金具まで全てSUS304製ですので、サビにくく、クリーンルームでもご使用になれます。キャスター以外は溶接一体構造ですので、堅牢です。

仕様
完成品
固定ハンドルタイプ
耐荷重(kg)400 荷台寸法(mm)800×450 床面高さ(mm)174 質量(kg)24.5 ストッパーあり 用途研究施設、クリーンルームなど。 トラスコ品番458-8258 材質ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン 積載荷重(kg)400 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)450 ハンドル高さ(mm)850 荷台寸法(奥行)(mm)800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする