TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 2段式・3段式
ドンキーカート 三段式片ハンドル5輪車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58424317
品番
105N5
参考基準価格(税別)
¥42,740
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
分けて整理しやすい3段式でピッキングに最適な台車です。中心部に固定キャスターが付き四輪自在構造になっているので狭い所で小回りができます。
仕様
組立式
5輪タイプ
片袖3段タイプ
材質
マット:塩ビ
、ハンドル表面処理:粉体塗装
積載荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
480
荷台寸法(奥行)(mm)
740
下段高さ(mm)
145
ハンドル高さ(mm)
860
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
27
材質(荷台)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
材質(車輪・金具)
スチール
トラスコ品番
414-5046
キャスター
自在キャスター4個、固定キャスター1個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
組立時間
2人30分
騒音対策
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません