※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

301N ドンキーカート (折りたたみ式ハンドルタイプ) TRUSCO 58424344 301N ドンキーカート (折りたたみ式ハンドルタイプ) TRUSCO 58424344 301N ドンキーカート (折りたたみ式ハンドルタイプ) TRUSCO 58424344 301N ドンキーカート (折りたたみ式ハンドルタイプ) TRUSCO 58424344

ドンキーカート (折りたたみ式ハンドルタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58424344 品番 301N
参考基準価格(税別)¥23,760 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スタンダードタイプの折たたみハンドルタイプで使用しない時は積み重ねて保管できます。

荷台寸法(mm)915×615 床面高さ(mm)205 質量(kg)26 付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター) 適合(ストッパー)300NKB、300NS、300NJB トラスコ品番414-5305 材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) タイプ折りたたみハンドルタイプ キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター) 均等荷重(kg)300 表面処理ハンドル:粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)615 ハンドル高さ(mm)850 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性省音、積み重ねて保管 適合ストッパー300NKB、300NS、300NJB 荷台寸法(奥行)(mm)915 騒音対策あり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする