TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 両袖ハンドル式
ドンキーカート 両袖タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58424353
品番
303N
参考基準価格(税別)
¥41,950
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
両面ガードで荷崩れを防止します。
仕様
組立式
固定ハンドル両袖タイプ
均等荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
615
荷台寸法(奥行)(mm)
915
ハンドル高さ(mm)
820
床面高さ(mm)
205
キャスター径(Φmm)
130
トラスコ品番
414-5437
質量(kg)
29
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個(130Φはラジアルベアリング入省音キャスター)
材質(キャスター)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
組立時間
1人30分
適合ストッパー
300NKB、300NJB、300NS
材質(荷台)
塩ビ樹脂
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません