※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドンキーカート 両袖タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58424362 品番 503N
参考基準価格(税別)¥80,330 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

両面ガードで荷崩れを防止します。

仕様
組立式
固定ハンドル両袖タイプ
均等荷重(kg)500 荷台寸法(幅)(mm)775 荷台寸法(奥行)(mm)1225 ハンドル高さ(mm)885 床面高さ(mm)295 キャスター径(Φmm)200 トラスコ品番414-5631 質量(kg)53 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(キャスター)スチール 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人30分 適合ストッパー500NKB、500NJB 材質(荷台)塩ビ樹脂
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする