※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 2段式・3段式
ドンキーカート 2段式片袖タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58424387
品番
304N
参考基準価格(税別)
¥60,080
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
ピッキング作業に適しています。
積載荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
615
荷台寸法(奥行)(mm)
915
下段高さ(mm)
205
ハンドル高さ(mm)
950
車輪径(Φmm)
130
質量(kg)
40
材質(荷台)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
材質(車輪・金具)
ブタジエンゴム(SBR)・スチール
付属品
自在キャスター、固定キャスター各2個(100Φ、130Φはラジアルベアリング入省音キャスター)
仕様
組立式
トラスコ品番
414-5445
材質
荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)
高さ(mm)
205
タイプ
片袖2段タイプ
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
材質(キャスター)
金具:スチール/車輪:ブタジエンゴム(SBR)
均等荷重(kg)
300(上段:100、下段:200)
上段高さ(mm)
735
キャスター径(Φmm)
130
有効高さ(mm)
【下段】490
キャスター種類
自在:TR-130J、固定:TR-130K
寸法(長さL×幅W)(mm)
915×615
生産国
日本
組立時間
(目安)2人30分
均等積載量(kg/段)
上段:100、下段:200
適合ストッパー
300NKB、300NS、300NJB
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません