※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
ドンキーカート 空気入タイヤ ピン式固定車S付
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
耐荷重(kg)
500
注文コード
58424441
品番
502NARKB
参考基準価格(税別)
¥160,870
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ピン式ブレーキの完全ロックタイプ、車輪が濡れても滑りません。
仕様
組立式
固定ハンドルタイプ
ブレーキ付
材質
マット:塩ビ
ハンドル表面処理:粉体塗装
耐荷重(kg)
500
荷台寸法(mm)
1225×775
床面高さ(mm)
330
質量(kg)
52
トラスコ品番
414-5607
車輪径(Φmm)
220
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
荷台寸法(幅)(mm)
775
ハンドル高さ(mm)
920
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
組立時間
1人30分
適合ストッパー
500NARKB
荷台寸法(奥行)(mm)
1225
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません