※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
ドンキーカート 固定式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
耐荷重(kg)
500
幅(mm)
775
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
注文コード
58424466
品番
502N
参考基準価格(税別)
¥72,270
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重・幅・キャスター
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
過酷な作業環境向けの固定ハンドルタイプです。
仕様
組立式
固定ハンドルタイプ
耐荷重(kg)
500
荷台寸法(mm)
1225×775
床面高さ(mm)
295
質量(kg)
48
色
ブルー
トラスコ品番
414-5585
材質
マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
長さ(mm)
1225
幅(mm)
775
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
タイプ
組立式、固定ハンドルタイプ
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
ハンドル高さ(mm)
885
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
200
材質(ハンドル)
スチール
組立時間
1人20分
適合ストッパー
500NKB、500NJB、500NS、500NARKB、500NARJB
材質(荷台)
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800