ドンキーカート 金網付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58424545 品番 107N
参考基準価格(税別)¥33,420 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。

仕様
組立式
金網付タイプ
材質
金網:スチール
、マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
積載荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)480 荷台寸法(奥行)(mm)740 床面高さ(mm)145 ハンドル高さ(mm)840 車輪径(Φmm)100 質量(kg)21 材質(荷台)スチール 材質(ハンドル)スチール 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) 材質(車輪・金具)スチール トラスコ品番414-5054 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(100Φ、130Φはラジアルベアリング入省音キャスター) 組立時間2人30分 適合ストッパー100NKB、100NS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58424554
2023-03-09
用途:
店舗での搬入などに使用
株式会社カネマサ 様 (卸売・小売業)

金網付きなので、崩れて落とす心配がないので楽に運べます

対象商品:
58424554
2021-01-22
用途:
庭掃除、竹箒等掃除道具の保管、家庭ごみの搬出
医療・福祉・介護関連業

台に車輪が既に取り付けてありましたので組み立てはスムーズにできました。
使い勝手が多変良いです。
改善点ですが車輪にストッパーがついていると安定して良いと思います。

対象商品:
58424545
2015-04-23
用途:
現場のごみ捨て

説明書が入っていないので組み立て方がわからない

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけしまして申し訳ございません。
メーカーに確認いたしましたが、あいにく取扱い説明書は用意がないとのことで、簡単な手順になりますが、下記を参考にしていただければと思います。
@キャスターを取り付ける
A左右のハンドル部分をはめ込み、ネジで取り付ける
A金網を取り付け固定する
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする