ドンキーカート(ピン式4輪ストッパー付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58424581 品番 202NJKB4
参考基準価格(税別)¥60,640 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

ワンペダルで四輪を同時にロックします、ピン式ブレーキで完全ロックタイプです。

仕様
固定ハンドルタイプ
組立式
ブレーキ付
材質
マット:塩ビ
、ハンドル表面処理:粉体塗装
耐荷重(kg)250 荷台寸法(mm)810×510 床面高さ(mm)230 質量(kg)23.5 トラスコ品番414-5208 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)510 ハンドル高さ(mm)920 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 荷台寸法(奥行)(mm)810 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする